Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 30vez pattintós Grip kengyel 2207036 - 2207036

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szín - egyéb

  • Tiplivel - Nem

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 30

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195798798

Sonepar cikkszám

2207036

Gyártói cikkszám

2207036

Gyártói típuskód

2031 M 30 FS

Anyag:

acél

Szín:

egyéb

Tiplivel:

Nem

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

30

Felület:

szalaghorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Kábelbilincs 30vez pattintós Grip kengyel