Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 30vez pattintós Grip kengyel, vil.szürke 2205394 - 2205394

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs 30vez pattintós Grip kengyel, vil.szürke 2205394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Tiplivel - Igen

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 30

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195598398

Sonepar cikkszám

2205394

Gyártói cikkszám

2205394

Gyártói típuskód

2031 DF 30

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Tiplivel:

Igen

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

30

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; %Kábelbilincs 30vez pattintós Grip kengyel, vil.szürke