OBO - Kábelbilincs 31,5-35mm csavaros SN002100 - 2130351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 31.5-35 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195197416
Sonepar cikkszám
SN002100
Gyártói cikkszám
2130351
Gyártói típuskód
2960 35 M6 LGR
Átmérő:
31.5-35 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 31,5-35mm csavaros