OBO - Kábelbilincs 32-45mm csavaros SOM 2124459 - 2124459
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 45 mm
Átmérő - 32-45 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195196815
Sonepar cikkszám
2124459
Gyártói cikkszám
2124459
Gyártói típuskód
3083 LGR
Névleges átmérő:
45 mm
Átmérő:
32-45 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 32-45mm csavaros SOM