OBO - Kábelbilincs 34-40mm csavaros BBS 1 kábelhez 1166069 - 1166069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 34-40 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195069553
Sonepar cikkszám
1166069
Gyártói cikkszám
1166069
Gyártói típuskód
2056N 40 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
34-40 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
40
Csavar felülete:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 34-40mm csavaros BBS 1 kábelhez