OBO - Kábelbilincs 34-40mm csavaros BBS 1 kábelhez 1175408 - 1175408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 34-40 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195073031
Sonepar cikkszám
1175408
Gyártói cikkszám
1175408
Gyártói típuskód
2056U 40 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
34-40 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
40
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 34-40mm csavaros BBS 1 kábelhez