OBO - Kábelbilincs 34-40mm csavaros BBS 1178555 - 1178555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 34-40 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195074892
Sonepar cikkszám
1178555
Gyártói cikkszám
1178555
Gyártói típuskód
2056U 40 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
34-40 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
40
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 34-40mm csavaros BBS