MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Kábelbilincs 34-40mm csavaros BBS 1185462 - 1185462

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 34-40 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - szögprofil (alak)

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195079576

Sonepar cikkszám

1185462

Gyártói cikkszám

1185462

Gyártói típuskód

2056W 40 VA

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

34-40 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

szögprofil (alak)

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

kezeletlen

Betét anyaga:

műanyag

Bilincs anyagminősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

kezeletlen

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

40

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar anyagminősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Csavar felülete:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 34-40mm csavaros BBS