Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 34-40mm csavaros ellendarab 1199897 - 1199897

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 34-40 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 40 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195442332

Sonepar cikkszám

1199897

Gyártói cikkszám

1199897

Gyártói típuskód

2058FW M 40 FT

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

34-40 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

40 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 34-40mm csavaros ellendarab