OBO - Kábelbilincs 34-40mm csavaros ellendarab műa 1195409 - 1195409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 34-40 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 40 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195081678
Sonepar cikkszám
1195409
Gyártói cikkszám
1195409
Gyártói típuskód
2058 40 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
34-40 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
40 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 34-40mm csavaros ellendarab műa