OBO - Kábelbilincs 35mm horg acél 1018353 - 1018353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 35 mm
Átmérő - 35-35 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195017530
Sonepar cikkszám
1018353
Gyártói cikkszám
1018353
Gyártói típuskód
605 35 G
Névleges átmérő:
35 mm
Átmérő:
35-35 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 35mm horg acél