OBO - Kábelbilincs 36.5-40mm csavaros 2130408 - 2130408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 36.5-40 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195197478
Sonepar cikkszám
2130408
Gyártói cikkszám
2130408
Gyártói típuskód
2960 40 M6 LGR
Átmérő:
36.5-40 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 36.5-40mm csavaros