OBO - Kábelbilincs 37mm horg.acél 1003372 - 1003372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 37 mm
Átmérő - 37-37 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195001874
Sonepar cikkszám
1003372
Gyártói cikkszám
1003372
Gyártói típuskód
604 37 G
Névleges átmérő:
37 mm
Átmérő:
37-37 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 37mm horg.acél