OBO - Kábelbilincs 4-12mm vil.szürke 2kábelhez 2197855 - 2197855
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 4-12 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - dugós rögzítés
Kábelek/csövek száma - 2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195742630
Sonepar cikkszám
2197855
Gyártói cikkszám
2197855
Gyártói típuskód
1974 2X4-12
Átmérő:
4-12 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
dugós rögzítés
Kábelek/csövek száma:
2
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Kábelbilincs 4-12mm vil.szürke 2kábelhez