OBO - Kábelbilincs 4-7mm bilincs+szeg szürke 2228629 - 2228629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 4-7 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195219613
Sonepar cikkszám
2228629
Gyártói cikkszám
2228629
Gyártói típuskód
2025 25 LGR
Átmérőhöz alkalmas:
4-7 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 4-7mm bilincs+szeg szürke