OBO - Kábelbilincs 4- 8mm csavaros BBS nyom+menetes 1167006 - 1167006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 4-8 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195432371
Sonepar cikkszám
1167006
Gyártói cikkszám
1167006
Gyártói típuskód
2056N SAS 8 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
4-8 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 4- 8mm csavaros BBS nyom+menetes