OBO - Kábelbilincs 40-46mm csavaros BBS 1 kábelhez 1175467 - 1175467
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 40-46 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195073093
Sonepar cikkszám
1175467
Gyártói cikkszám
1175467
Gyártói típuskód
2056U 46 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
40-46 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
40
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 40-46mm csavaros BBS 1 kábelhez