OBO - Kábelbilincs 40-46mm csavaros BBS 1 kábelhez VA 1166077 - 1166077
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 40-46 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195069614
Sonepar cikkszám
1166077
Gyártói cikkszám
1166077
Gyártói típuskód
2056N 46 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
40-46 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
40
Csavar felülete:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 40-46mm csavaros BBS 1 kábelhez VA