OBO - Kábelbilincs 40-46mm csavaros BBS alu 1184067 - 1184067
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 40-46 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - szögprofil (alak)
Csavar anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195438014
Sonepar cikkszám
1184067
Gyártói cikkszám
1184067
Gyártói típuskód
2056W 46 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
40-46 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
szögprofil (alak)
Csavar anyaga:
egyéb
Bilincs felülete:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
40
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 40-46mm csavaros BBS alu