Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 40-46mm csavaros dupla ellendarab műa SN000791 - 1196464

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettős kád

  • Befogási tartomány - 40-46 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 46 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195082934

Sonepar cikkszám

SN000791

Gyártói cikkszám

1196464

Gyártói típuskód

2058 2 46 LGR

Kivitel:

kettős kád

Befogási tartomány:

40-46 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

46 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 40-46mm csavaros dupla ellendarab műa