OBO - Kábelbilincs 40-46mm csavaros ellendarab műa 1195468 - 1195468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 40-46 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 46 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195081739
Sonepar cikkszám
1195468
Gyártói cikkszám
1195468
Gyártói típuskód
2058 46 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
40-46 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
46 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 40-46mm csavaros ellendarab műa