OBO - Kábelbilincs 40-46mm csavaros ellendarab műa 1197460 - 1197460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 40-46 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 46 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195083474
Sonepar cikkszám
1197460
Gyártói cikkszám
1197460
Gyártói típuskód
2058FW 46 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
40-46 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
46 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 40-46mm csavaros ellendarab műa