OBO - Kábelbilincs 40-46mm csavaros kábeltartó ellenvály 1199900 - 1199900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 40-46 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 46 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195442394
Sonepar cikkszám
1199900
Gyártói cikkszám
1199900
Gyártói típuskód
2058FW M 46 FT
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
40-46 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
46 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 40-46mm csavaros kábeltartó ellenvály