OBO - Kábelbilincs 40vez pattintós Grip kengyel (40x NYM 3x1,5mm2) 2205416 - 2205416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 40
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195651666
Sonepar cikkszám
2205416
Gyártói cikkszám
2205416
Gyártói típuskód
2031 40
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
40
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Kábelbilincs 40vez pattintós Grip kengyel (40x NYM 3x1,5mm2)