OBO - Kábelbilincs 40x100mm BBS 1194046 - 1194046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 16-70 mm
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Bilincs felülete - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195081197
Sonepar cikkszám
1194046
Gyártói cikkszám
1194046
Gyártói típuskód
2056 B 40 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
16-70 mm
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Nem
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 40x100mm BBS