OBO - Kábelbilincs 45,5-47mm csavaros 2130475 - 2130475
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 45.5-47 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195197591
Sonepar cikkszám
2130475
Gyártói cikkszám
2130475
Gyártói típuskód
2960 47 M6 LGR
Átmérő:
45.5-47 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 45,5-47mm csavaros