OBO - Kábelbilincs 46-52mm 2-kábelhez 1164511 - 1164511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 46-52 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195068716
Sonepar cikkszám
1164511
Gyártói cikkszám
1164511
Gyártói típuskód
2056N 2 52 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
46-52 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
50
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 46-52mm 2-kábelhez