Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 46-52mm csavaros 2 kábelhez SN164480 - 1186750

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs 46-52mm csavaros 2 kábelhez SN164480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 46-52 mm

  • Max. kábelszám - 2

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196851072

Sonepar cikkszám

SN164480

Gyártói cikkszám

1186750

Gyártói típuskód

BS-U2-K-52 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

46-52 mm

Max. kábelszám:

2

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

52

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kábelbilincs 46-52mm csavaros 2 kábelhez