OBO - Kábelbilincs 46-52mm csavaros BBS 1 kábelhez 1169521 - 1169521
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 46-52 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - lapos profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195071051
Sonepar cikkszám
1169521
Gyártói cikkszám
1169521
Gyártói típuskód
2056F 52 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
46-52 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
lapos profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
50
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 46-52mm csavaros BBS 1 kábelhez