OBO - Kábelbilincs 46-52mm csavaros BBS 1181521 - 1181521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 46-52 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - szögprofil (alak)
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195076759
Sonepar cikkszám
1181521
Gyártói cikkszám
1181521
Gyártói típuskód
2056W 2 52 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
46-52 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
szögprofil (alak)
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
50
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 46-52mm csavaros BBS