OBO - Kábelbilincs 46-52mm csavaros ellendarab 1195522 - 1195522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 46-52 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 52 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195081791
Sonepar cikkszám
1195522
Gyártói cikkszám
1195522
Gyártói típuskód
2058 52 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
46-52 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
52 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 46-52mm csavaros ellendarab