OBO - Kábelbilincs 46-52mm csavaros ellendarab műa 1197525 - 1197525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 46-52 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 52 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195083535
Sonepar cikkszám
1197525
Gyártói cikkszám
1197525
Gyártói típuskód
2058FW 52 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
46-52 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
52 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 46-52mm csavaros ellendarab műa