OBO - Kábelbilincs 46-52mm csavaros ellendarab th. 1199919 - 1199919
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 46-52 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 52 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195442455
Sonepar cikkszám
1199919
Gyártói cikkszám
1199919
Gyártói típuskód
2058FW M 52 FT
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
46-52 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
52 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 46-52mm csavaros ellendarab th.