OBO - Kábelbilincs 4mm bilincs 2225239 - 2225239
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 4-4 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195214939
Sonepar cikkszám
2225239
Gyártói cikkszám
2225239
Gyártói típuskód
2004 25 RW
Átmérőhöz alkalmas:
4-4 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 4mm bilincs