OBO - Kábelbilincs 4mm horg acél 1003046 - 1003046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 4 mm
Átmérő - 4-4 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195000853
Sonepar cikkszám
1003046
Gyártói cikkszám
1003046
Gyártói típuskód
604 4 G
Névleges átmérő:
4 mm
Átmérő:
4-4 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 4mm horg acél