Nem visszaküldhető

OBO - Kábelbilincs 4mm szegezhető tartókapocs 2225220 - 2225220

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérőhöz alkalmas - 4-4 mm

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195214878

Sonepar cikkszám

2225220

Gyártói cikkszám

2225220

Gyártói típuskód

2004 18 RW

Átmérőhöz alkalmas:

4-4 mm

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

18 mm

Csőreteszelés:

Nem

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 4mm szegezhető tartókapocs