OBO - Kábelbilincs 5-14mm csavaros SOM szürke 2124149 - 2124149
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 14 mm
Átmérő - 5-14 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195196570
Sonepar cikkszám
2124149
Gyártói cikkszám
2124149
Gyártói típuskód
3079 LGR
Névleges átmérő:
14 mm
Átmérő:
5-14 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 5-14mm csavaros SOM szürke