OBO - Kábelbilincs 5-7,5mm szögelheto 2223082 - 2223082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Szeghossz - 25 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2223082
Gyártói cikkszám
2223082
Gyártói típuskód
1981/25
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
25 mm
Edzett acélszög:
Nem
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
1.5 mm
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; %Kábelbilincs 5-7,5mm szögelheto