OBO - Kábelbilincs 50,5-54mm csavaros 2130548 - 2130548
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195197652
Sonepar cikkszám
2130548
Gyártói cikkszám
2130548
Gyártói típuskód
2960 54 M6 LGR
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 50,5-54mm csavaros