OBO - Kábelbilincs 52-58mm csavaros BBS 1 kábelhez RM 1166093 - 1166093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 52-58 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195069737
Sonepar cikkszám
1166093
Gyártói cikkszám
1166093
Gyártói típuskód
2056N 58 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
52-58 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
50
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 52-58mm csavaros BBS 1 kábelhez RM