OBO - Kábelbilincs 52-58mm csavaros BBS 1155725 - 1155725
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 52-58 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
1155725
Gyártói cikkszám
1155725
Gyártói típuskód
2056NM/2
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
52-58 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; %Kábelbilincs 52-58mm csavaros BBS