OBO - Kábelbilincs 52-58mm csavaros BBS 1178598 - 1178598
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 52-58 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195075073
Sonepar cikkszám
1178598
Gyártói cikkszám
1178598
Gyártói típuskód
2056U 58 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
52-58 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
50
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 52-58mm csavaros BBS