Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 52-58mm csavaros BBS 2 kábelhez 1181580 - 1181580

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 52-58 mm

  • Max. kábelszám - 2

  • Szerelési mód - szögprofil (alak)

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195076810

Sonepar cikkszám

1181580

Gyártói cikkszám

1181580

Gyártói típuskód

2056W 2 58 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

52-58 mm

Max. kábelszám:

2

Szerelési mód:

szögprofil (alak)

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csőmérethez (metrikus):

50

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 52-58mm csavaros BBS 2 kábelhez