OBO - Kábelbilincs 52-58mm csavaros dupla ellendarab műa 1196588 - 1196588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettős kád
Befogási tartomány - 52-58 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 58 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195083054
Sonepar cikkszám
1196588
Gyártói cikkszám
1196588
Gyártói típuskód
2058 2 58 LGR
Kivitel:
kettős kád
Befogási tartomány:
52-58 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
58 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 52-58mm csavaros dupla ellendarab műa