OBO - Kábelbilincs 52-58mm csavaros ellendarab műa 1197584 - 1197584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 52-58 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 58 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195083597
Sonepar cikkszám
1197584
Gyártói cikkszám
1197584
Gyártói típuskód
2058FW 58 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
52-58 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
58 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 52-58mm csavaros ellendarab műa