OBO - Kábelbilincs 52-58mm csavaros ellenvályú th. 1199927 - 1199927
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 52-58 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 58 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195442516
Sonepar cikkszám
1199927
Gyártói cikkszám
1199927
Gyártói típuskód
2058FW M 58 FT
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
52-58 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
58 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 52-58mm csavaros ellenvályú th.