Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 58-64mm csavaros alu 1184091 - 1184091

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - alumínium

  • Befogási tartomány - 58-64 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - szögprofil (alak)

  • Csavar anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195438199

Sonepar cikkszám

1184091

Gyártói cikkszám

1184091

Gyártói típuskód

2056W 64 ALU

Bilincs anyaga:

alumínium

Befogási tartomány:

58-64 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

szögprofil (alak)

Csavar anyaga:

alumínium

Bilincs felülete:

egyéb

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

63

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar anyagminősége:

egyéb

Csavar felülete:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 58-64mm csavaros alu