Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 58-64mm csavaros BBS 1 kábelhez 1169645 - 1169645=

MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs 58-64mm csavaros BBS 1 kábelhez 1169645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Befogási tartomány - 58-64 mm

  • Csőhöz (metrikus) - 63

  • Max. kábelszám - 1

  • Bilincs anyaga - acél

  • Bilincs felülete - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195071174

Sonepar cikkszám

1169645

Gyártói cikkszám

1169645=

Gyártói típuskód

2056F 64 FT

Befogási tartomány:

58-64 mm

Csőhöz (metrikus):

63

Max. kábelszám:

1

Bilincs anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Betét anyagminősége:

polipropilén

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Csavar anyaga:

acél

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Szerelési mód:

lapos profil

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 58-64mm csavaros BBS 1 kábelhez