OBO - Kábelbilincs 58-64mm csavaros ellendarab 1195646 - 1195646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 58-64 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 64 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195081913
Sonepar cikkszám
1195646
Gyártói cikkszám
1195646
Gyártói típuskód
2058 64 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
58-64 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
64 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 58-64mm csavaros ellendarab