OBO - Kábelbilincs 58-64mm csavaros ellendarab th. 1199935 - 1199935
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 58-64 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 64 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195442578
Sonepar cikkszám
1199935
Gyártói cikkszám
1199935
Gyártói típuskód
2058FW M 64 FT
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
58-64 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
64 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 58-64mm csavaros ellendarab th.